V4C VISIERA - RETE IN ACCIAIO INOX CON FERMO 1,8X2,5MM PER G2000 7000108160
Visiere 3M™ Serie V4
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
3M:V4C
Rubix:999190300024824
Produttore:7000108160
EAN:7318640001183

Riepilogo info tecniche
| Tinta degli oculari | grigio |
|---|---|
| Materiale principale | acciaio inossidabile |
Dettagli del prodotto : V4C VISIERA - RETE IN ACCIAIO INOX CON FERMO 1,8X2,5MM PER G2000 7000108160
3M™ Mesh Faceshield, V4C. Our standard peak, mesh faceshield has a rectangular grid with low light reduction for excellent protection and good visibility. It’s designed to fit 3M™ Hard Hats and has excellent stability, even after long use.
3M™ Mesh Faceshield, V4C is our standard peak, stainless steel mesh faceshield with a black matt finish designed to protect from flying chips and splinters.
Punti di forza
•Provides excellent protection from flying chips and splinters
Standard peak
Standard peak
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso imballaggio | 184,4 g |
|---|---|
| Tinta degli oculari | grigio |
| Materiale principale | acciaio inossidabile |
| Materiale | acciaio inossidabile |
| Paese d'origine | SE |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 17,48 IVA esclusa
/ Unità
€ 21,33 IVA inclusa
Esaurito