49383108-ANELLO DI TENUTA WA 10,0X18,0X6,0 NB7033 ( MESCOLA 70 NBR NB703303)

WA Anello di Tenuta

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Dichtomatik:49480654
Rubix:160000000420378
Produttore:49480654
49383108-ANELLO DI TENUTA WA 10,0X18,0X6,0 NB7033 ( MESCOLA 70 NBR NB703303)

Riepilogo info tecniche

Diametro interno10 mm
Diametro esterno18 mm
Larghezza6 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 49383108-ANELLO DI TENUTA WA 10,0X18,0X6,0 NB7033 ( MESCOLA 70 NBR NB703303)


Anello di tenuta in esecuzione standard secondo DIN 3760 con un rivestimento esterno in elastomero che ricopre un inserto metallico e con un labbro di tenuta energizzato da una molla. Oltre al tipo standard WA è disponibile il tipo WAS con labbro protettivo dal lato aria.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso2 g
Diametro interno10 mm
Diametro esterno18 mm
Larghezza6 mm
Materialenbr
Esecuzioneguarnizione con armatura metallica incassata con molla
Paese d'origineTW
Codice doganale84842000
  • Esaurito