185282-ANELLO DI TENUTA 28X45X8

WA Anello di Tenuta

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Dichtomatik:49383151
Rubix:999180500069969
Produttore:49383151
185282-ANELLO DI TENUTA 28X45X8

Riepilogo info tecniche

Diametro interno28 mm
Diametro esterno45 mm
Larghezza8 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 185282-ANELLO DI TENUTA 28X45X8


Anello di tenuta in esecuzione standard secondo DIN 3760 con un rivestimento esterno in elastomero che ricopre un inserto metallico e con un labbro di tenuta energizzato da una molla. Oltre al tipo standard WA è disponibile il tipo WAS con labbro protettivo dal lato aria.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso12 g
Diametro interno28 mm
Diametro esterno45 mm
Larghezza8 mm
Materialenbr
Esecuzioneguarnizione con armatura metallica incassata con molla
Paese d'origineTW
Codice doganale84842000
  • Esaurito