205735-ANELLO DI TENUTA 40X55X7

WA Anello di Tenuta

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Dichtomatik:040,00X055,00X07,00 WA NBR
Rubix:160000000420067
Produttore:185370
205735-ANELLO DI TENUTA 40X55X7

Riepilogo info tecniche

Diametro interno40 mm
Diametro esterno55 mm
Larghezza7 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 205735-ANELLO DI TENUTA 40X55X7


Anello di tenuta in esecuzione standard secondo DIN 3760 con un rivestimento esterno in elastomero che ricopre un inserto metallico e con un labbro di tenuta energizzato da una molla. Oltre al tipo standard WA è disponibile il tipo WAS con labbro protettivo dal lato aria.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso16 g
Diametro interno40 mm
Diametro esterno55 mm
Larghezza7 mm
Materialenbr
Esecuzioneguarnizione con armatura metallica incassata con molla
Paese d'origineTW
Codice doganale84842000
  • Esaurito