Cuscinetto di precisione / per mandrini FAG HCRS7013-D-T-P4S-DUL, Diametro interno: 65 mm | Diametro esterno: 100 mm | Larghezza: 36 mm
Cuscinetto di precisione / per mandrini FAG
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:HCRS7013-D-T-P4S-DUL
Rubix:999200611005596
Produttore:0687219780000

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 65 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 100 mm |
| Larghezza | 36 mm |
Dettagli del prodotto : 0687219780000-CUSCINETTO HCRS7013-D-T-P4S-DUL
Cuscinetto per mandrini
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 720 g |
|---|---|
| Diametro interno | 65 mm |
| Diametro esterno | 100 mm |
| Larghezza | 36 mm |
| Guarnizione | aprire |
| Serie | hcrs7..-d |
| Gabbia | plastica |
| Codice doganale | 84821090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore