13NNE7000-CATENA PIASTRA DIRITTA 12B-1 C (3/4 S) PD ALPHA
Catena a rulli serie europea Sedis
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Sedis:12B-1 C (3/4 S) PD ALPHA
Rubix:999200817032256
Produttore:13NNE7000


Riepilogo info tecniche
| Passo della catena | 19,05 mm |
|---|---|
| Profilo | simplex (1) |
| Catena | bs 12b - 1 |
Documenti
Dettagli del prodotto : 13NNE7000-CATENA PIASTRA DIRITTA 12B-1 C (3/4 S) PD ALPHA
Informazioni tecniche
Attributi
| Passo della catena | 19,05 mm |
|---|---|
| Profilo | simplex (1) |
| Catena | bs 12b - 1 |
| Diametro rullo | 12,07 mm |
| Larghezza interna min. | 11,68 mm |
| Materiale | acciaio |
| Tipo di piastra | dritto |
| Altezza della piastra | 16,2 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 96,66 IVA esclusa
/ 5 Metri
€ 117,92 IVA inclusa
- Esaurito