CARRELLO GUIDABILE 865668

150 kg carrello G-STAR in propilene

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Spartex:865668
Rubix:170000000540441
EAN:3660338199110
CARRELLO GUIDABILE 865668
Riepilogo info tecniche
Capacità di carico150 kg
Lunghezza710 mm
Larghezza450 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : CARRELLO GUIDABILE 865668


Carrello con piattaforma per carichi pesanti. Piattaforma in polipropilene con 5 paraurti antiscivolo intercambiabili.
Facile da pulire tramite lavaggio ad alta pressione
Meccanismo anti-pinzatura alla base della pedana posteriore per proteggere le dita e il meccanismo di chiusura.
Pedana posteriore cromata di altezza adattabile in misure europee (cosicché gli utenti non debbano piegarsi)
4 rotelle molto resistenti con una struttura in nylon e una copertura in gomma anti-macchia di 30 mm di spessore. 2 rotelle girevoli posteriori.
Queste rotelle forniscono un movimento totalmente silenzioso, con una bassa resistenza all'avvio.
Consegnato già montato.

Punti di forza

Per carichi pesanti, durevole e igienico.
Rotelle silenziose.
Meccanismo anti-pinzatura

Informazioni tecniche


Attributi
Capacità di carico150 kg
Lunghezza710 mm
Larghezza450 mm
Altezza1050 mm
Numero di rotelle4
Mostra UNSPSC / ECL@SS
93,38 IVA esclusa
/ Unità
113,93 IVA inclusa
  • Esaurito

Capacità di carico

Lunghezza

Larghezza

Altezza

selezionare le varianti (2)