Riferimenti
Spartex:865672
Rubix:170000000540444
EAN:3660338199141




Riepilogo info tecniche
| Capacità di carico | 300 kg |
|---|---|
| Lunghezza | 920 mm |
| Larghezza | 610 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : CARRELLO GUIDABILE 865672
Facile da trasportare e riporre grazie alla pedana posteriore pieghevole.
Prodotto in acciaio laccato di color bianco sporco (2 strati di vernice).
Pedana di base rinforzata con un tappetino antiscivolo e dotata di un paraurti in gomma blu.
Meccanismo anti-pinzatura alla base della pedana posteriore per proteggere le dita e il meccanismo di chiusura.
Pedana posteriore di altezza adattabile in misure europee (cosicché gli utenti non debbano piegarsi) 4 rotelle molto resistenti con una struttura in nylon e una copertura in gomma anti-macchia di 30 mm di spessore. 2 rotelle posteriori girevoli, 2 rotelle anteriori fisse.
Queste rotelle forniscono un movimento totalmente silenzioso, con una bassa resistenza all'avvio.
Consegnato già montato.
Prodotto in acciaio laccato di color bianco sporco (2 strati di vernice).
Pedana di base rinforzata con un tappetino antiscivolo e dotata di un paraurti in gomma blu.
Meccanismo anti-pinzatura alla base della pedana posteriore per proteggere le dita e il meccanismo di chiusura.
Pedana posteriore di altezza adattabile in misure europee (cosicché gli utenti non debbano piegarsi) 4 rotelle molto resistenti con una struttura in nylon e una copertura in gomma anti-macchia di 30 mm di spessore. 2 rotelle posteriori girevoli, 2 rotelle anteriori fisse.
Queste rotelle forniscono un movimento totalmente silenzioso, con una bassa resistenza all'avvio.
Consegnato già montato.
Punti di forza
Qualità impeccabile
Rotelle silenziose.
Meccanismo anti-pinzatura
Rotelle silenziose.
Meccanismo anti-pinzatura
Informazioni tecniche
Attributi
| Capacità di carico | 300 kg |
|---|---|
| Lunghezza | 920 mm |
| Larghezza | 610 mm |
| Altezza | 990 mm |
| Numero di rotelle | 4 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 165,79 IVA esclusa
/ Unità
€ 202,26 IVA inclusa
- Esaurito