CARRELLO GUIDABILE 865671

150kg carrello star in metallo

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Spartex:865671
Rubix:170000000540443
EAN:3660338199134
CARRELLO GUIDABILE 865671
Riepilogo info tecniche
Capacità di carico150 kg
Lunghezza740 mm
Larghezza480 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : CARRELLO GUIDABILE 865671


Facile da trasportare e riporre grazie alla pedana posteriore pieghevole.
Prodotto in acciaio laccato di color bianco sporco (2 strati di vernice).
Pedana di base rinforzata con un tappetino antiscivolo e dotata di un paraurti in gomma blu.
Meccanismo anti-pinzatura alla base della pedana posteriore per proteggere le dita e il meccanismo di chiusura.
Pedana posteriore di altezza adattabile in misure europee (cosicché gli utenti non debbano piegarsi) 4 rotelle molto resistenti con una struttura in nylon e una copertura in gomma anti-macchia di 30 mm di spessore. 2 rotelle posteriori girevoli, 2 rotelle anteriori fisse.
Queste rotelle forniscono un movimento totalmente silenzioso, con una bassa resistenza all'avvio.
Consegnato già montato.

Punti di forza

Qualità impeccabile
Rotelle silenziose.
Meccanismo anti-pinzatura

Informazioni tecniche


Attributi
Capacità di carico150 kg
Lunghezza740 mm
Larghezza480 mm
Altezza910 mm
Numero di rotelle4
Mostra UNSPSC / ECL@SS
86,14 IVA esclusa
/ Unità
105,09 IVA inclusa
  • Esaurito

Capacità di carico

Lunghezza

Larghezza

Altezza

selezionare le varianti (2)