CARRELLO GUIDABILE 865669
150 kg carrello G-STAR in propilene
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Spartex:865669
Rubix:170000000540442
EAN:3660338199127


Riepilogo info tecniche
| Capacità di carico | 300 kg |
|---|---|
| Lunghezza | 900 mm |
| Larghezza | 600 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : CARRELLO GUIDABILE 865669
Carrello con piattaforma per carichi pesanti. Piattaforma in polipropilene con 5 paraurti antiscivolo intercambiabili.
Facile da pulire tramite lavaggio ad alta pressione
Meccanismo anti-pinzatura alla base della pedana posteriore per proteggere le dita e il meccanismo di chiusura.
Pedana posteriore cromata di altezza adattabile in misure europee (cosicché gli utenti non debbano piegarsi)
4 rotelle molto resistenti con una struttura in nylon e una copertura in gomma anti-macchia di 30 mm di spessore. 2 rotelle girevoli posteriori.
Queste rotelle forniscono un movimento totalmente silenzioso, con una bassa resistenza all'avvio.
Consegnato già montato.
Facile da pulire tramite lavaggio ad alta pressione
Meccanismo anti-pinzatura alla base della pedana posteriore per proteggere le dita e il meccanismo di chiusura.
Pedana posteriore cromata di altezza adattabile in misure europee (cosicché gli utenti non debbano piegarsi)
4 rotelle molto resistenti con una struttura in nylon e una copertura in gomma anti-macchia di 30 mm di spessore. 2 rotelle girevoli posteriori.
Queste rotelle forniscono un movimento totalmente silenzioso, con una bassa resistenza all'avvio.
Consegnato già montato.
Punti di forza
Per carichi pesanti, durevole e igienico.
Rotelle silenziose.
Meccanismo anti-pinzatura
Rotelle silenziose.
Meccanismo anti-pinzatura
Informazioni tecniche
Attributi
| Capacità di carico | 300 kg |
|---|---|
| Lunghezza | 900 mm |
| Larghezza | 600 mm |
| Altezza | 1220 mm |
| Numero di rotelle | 4 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 173,00 IVA esclusa
/ Unità
€ 211,06 IVA inclusa
- Esaurito