211NF6B01A00-CATENALUBFREEVERTE5MT10B-2C5(5/8D)LUBFREE 10B-2 C5 (5/8 S) LUB FREE
Catena a rulli serie europea Sedis
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Sedis:211NF6000
Rubix:999190100094434


Riepilogo info tecniche
| Passo della catena | 15,875 mm |
|---|---|
| Profilo | duplex (2) |
| Catena | bs 10b - 2 |
Documenti
Dettagli del prodotto : 211NF6B01A00-CATENALUBFREEVERTE5MT10B-2C5(5/8D)LUBFREE 10B-2 C5 (5/8 S) LUB FREE
Informazioni tecniche
Attributi
| Passo della catena | 15,875 mm |
|---|---|
| Profilo | duplex (2) |
| Catena | bs 10b - 2 |
| Diametro rullo | 10,16 mm |
| Larghezza interna min. | 9,65 mm |
| Materiale | acciaio |
| Altezza della piastra | 13,7 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 591,99 IVA esclusa
/ Pacchetto
€ 722,22 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione