PINZA ABECCHI LUNGHI CON SPELAFILI 7 IN 1 4932478554
7 in 1 wire stripping pliers
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Milwaukee:4932478554
Rubix:999210831068033
EAN:4058546347475
Dettagli del prodotto : PINZA ABECCHI LUNGHI CON SPELAFILI 7 IN 1 4932478554
Wire stripper : Strips wire sizes 0.75 mm², 1.0 mm², 1.5 mm², 2.5 mm², 4.0 mm², 6.0 mm².
Wire cutter: With curved laser hardened cutting edges.
Plier suitable for gripping and bending cables.
Reaming head for smoothing 12 - 25 mm pipe.
Wire cutter: With curved laser hardened cutting edges.
Plier suitable for gripping and bending cables.
Reaming head for smoothing 12 - 25 mm pipe.
Informazioni tecniche
Attributi
| Lunghezza | 230 mm |
|---|
Mostra UNSPSC / ECL@SS
Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione