Riferimenti
Bosch:GFA 12-X (1600A00F5J)
Rubix:999190700002791
Produttore:1600A00F5J
EAN:3165140847643
Dettagli del prodotto : GFA 12-X (PORTABIT) 1600A00F5J
FlexiClick Adapter GFA 12-X; Ridefinite i vostri limiti - la flessibilità di cinque soluzioni in un unico strumento compatto; portabit da 1/4" esagonale con meccanismo di bloccaggio; compatibile con GSR 12V-15 FC (0 601 9F6 ...); l'interfaccia "One-Click" assicura un fissaggio saldo alla macchina con un solo sguardo; pieno controllo - l'adattatore portabit GFA 12-X consente di bloccare saldamente i bit inseriti in modo che non si stacchino involontariamente; design compatto - la struttura corta (159 mm con GSR 12V-15 FC) consente un utilizzo preciso; scatola di cartone
Informazioni tecniche
Attributi
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 27,54 IVA esclusa
/ Unità
€ 33,60 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione