Riferimenti
Röhm:871064
Rubix:160000001308681
EAN:4019208191911


Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 51 mm |
|---|---|
| Campo di serraggio, minimo | 3 mm |
| Campo di serraggio, massimo | 16 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : MANDRINO SU16 B16 871064
Threaded fixation and tapered fixation.
Punti di forza
The automatic adjustment proportional to the cutting force maintains the constant clamping power even under difficult conditions. Exhaust holes of the dirt coupled with the centrifugal force. Easy manual opening.
Applicazioni
Model for quick tightening and loosening of drills, without wrench for heavy industry, for column drills.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 51 mm |
|---|---|
| Campo di serraggio, minimo | 3 mm |
| Campo di serraggio, massimo | 16 mm |
| Lunghezza mandrino aperto | 96,5 mm |
| Lunghezza mandrino chiuso | 106,8 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 123,93 IVA esclusa
/ Unità
€ 151,19 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione