Riferimenti
Bosch:GFA 12-B (1600A00F5H)
Rubix:999190700002790
Produttore:1600A00F5H
EAN:3165140847636
Dettagli del prodotto : GFA 12-B (MANDRINO AUTOSERRANTE) 1600A00F5H
Mandrino Auto-Lock da 10 mm Compatibile con GSR 12V-15 FC (0 601 9F6 ...) L'interfaccia "one-click" garantisce un fissaggio rapido e perfetto dell'accessorio all'utensile Grande flessibilità: il mandrino GFA 12-B amplia le possibilità di utilizzo dell'avvitatore a batteria HEX nelle applicazioni di foratura Design compatto: le dimensioni ridotte (178 mm con GSR 12V-15 FC) consentono di lavorare con precisione
Informazioni tecniche
Attributi
| Campo di serraggio, minimo | 1 mm |
|---|---|
| Campo di serraggio, massimo | 10 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 39,47 IVA esclusa
/ Unità
€ 48,16 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione