MANDRINO SU13S 1/2-20 871050

Mandrino

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Röhm:871050
Rubix:160000001308541
EAN:4019208191812
MANDRINO SU13S 1/2-20 871050

Riepilogo info tecniche

Diametro esterno40,2 mm
Campo di serraggio, minimo1 mm
Campo di serraggio, massimo13 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : MANDRINO SU13S 1/2-20 871050


Threaded fixation and tapered fixation.

Punti di forza

The automatic adjustment proportional to the cutting force maintains the constant clamping power even under difficult conditions. Exhaust holes of the dirt coupled with the centrifugal force. Easy manual opening.

Applicazioni

Model for quick tightening and loosening of drills, without wrench for heavy industry, for column drills.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro esterno40,2 mm
Campo di serraggio, minimo1 mm
Campo di serraggio, massimo13 mm
Grandezza13s
Lunghezza mandrino aperto76,3 mm
Lunghezza mandrino chiuso83,6 mm
€ 92,72 IVA esclusa
/ Unità
€ 113,12 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione