MANDRINO SU10 B16 871041

Mandrino

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Röhm:871041
Rubix:160000001308503
EAN:4019208189772
MANDRINO SU10 B16 871041

Riepilogo info tecniche

Diametro esterno40,2 mm
Campo di serraggio, minimo0 mm
Campo di serraggio, massimo10 mm

Dettagli del prodotto : MANDRINO SU10 B16 871041


Threaded fixation and tapered fixation.

Punti di forza

The automatic adjustment proportional to the cutting force maintains the constant clamping power even under difficult conditions. Exhaust holes of the dirt coupled with the centrifugal force. Easy manual opening.

Applicazioni

Model for quick tightening and loosening of drills, without wrench for heavy industry, for column drills.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro esterno40,2 mm
Campo di serraggio, minimo0 mm
Campo di serraggio, massimo10 mm
€ 108,32 IVA esclusa
/ Unità
€ 132,16 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione