MANDRINO SU16S B16VK 871057

Mandrino

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Röhm:871057
Rubix:160000001308642
EAN:4019208057910
MANDRINO SU16S B16VK 871057

Riepilogo info tecniche

Diametro esterno46 mm
Campo di serraggio, minimo3 mm
Campo di serraggio, massimo16 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : MANDRINO SU16S B16VK 871057


Key-less drill chuck. Industrial quality. Advantages: 3 pelvis. Quick clamping and self-clamping. With ball bearing. The jaws are hardened and ground. Pick-up of the drill bit according to DIN238. Suitable for: For mounting on drills, milling machines and lathes. Tip delivered without cone, do not forget to order it.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro esterno46 mm
Campo di serraggio, minimo3 mm
Campo di serraggio, massimo16 mm
Grandezza16
100,98 IVA esclusa
/ Unità
123,20 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore