Riferimenti
Rif. sostituito:847749
GISS Cutline:869094
Rubix:999180600006899
EAN:3660338228612


Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 56 mm |
|---|---|
| Tipo di attacco | b16 |
| Campo di serraggio, minimo | 3 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : MANDRINO PORTAPUNTE 869094
Mandrino di foratura a bloccaggio rapido per albero DIN 238.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 56 mm |
|---|---|
| Tipo di attacco | b16 |
| Campo di serraggio, minimo | 3 mm |
| Campo di serraggio, massimo | 16 mm |
| Accoppiamento | b16 |
| Lunghezza mandrino aperto | 95,5 mm |
| Lunghezza mandrino chiuso | 109 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 137,01 IVA esclusa
/ Unità
€ 167,15 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione