Riferimenti
Röhm:871065
Rubix:160000001308505
EAN:4019208195827


Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 51 mm |
|---|---|
| Campo di serraggio, minimo | 3 mm |
| Campo di serraggio, massimo | 16 mm |
Dettagli del prodotto : MANDRINO SU16 B18VK 871065
Mandrino autoserrante per uso industriale. Mandrini autoserranti con alloggiamento in metallo. Versione leggera per trapani manuali
Punti di forza
La regolazione automatica proporzionale alla forza di taglio mantiene costante la potenza di serraggio anche in condizioni difficili. Fori di scarico dello sporco accoppiati alla forza centrifuga. Facile apertura manuale.
Applicazioni
Modello per il serraggio e l'allentamento rapido dei trapani, senza chiave per l'industria pesante, per trapani a colonna.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 51 mm |
|---|---|
| Campo di serraggio, minimo | 3 mm |
| Campo di serraggio, massimo | 16 mm |
| Grandezza | 16 mm |
| Lunghezza mandrino aperto | 96,5 mm |
| Lunghezza mandrino chiuso | 106,8 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 123,93 IVA esclusa
/ Unità
€ 151,19 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione