MANDRINO SU13S B16VK 871047

Mandrino per trapano Supra

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Röhm:871047
Rubix:160000001308540
EAN:4019208014449
MANDRINO SU13S B16VK 871047

Riepilogo info tecniche

Diametro esterno40,2 mm
Campo di serraggio, minimo1 mm
Campo di serraggio, massimo13 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : MANDRINO SU13S B16VK 871047


Mandrino autoserrante per uso industriale. Mandrini autoserranti con alloggiamento in metallo. Versione leggera per trapani manuali

Punti di forza

La regolazione automatica proporzionale alla forza di taglio mantiene costante la potenza di serraggio anche in condizioni difficili. Fori di scarico dello sporco accoppiati alla forza centrifuga. Facile apertura manuale.

Applicazioni

Modello per il serraggio e l'allentamento rapido dei trapani, senza chiave per l'industria pesante, per trapani a colonna.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro esterno40,2 mm
Campo di serraggio, minimo1 mm
Campo di serraggio, massimo13 mm
Grandezza13 mm
Accoppiamentob16
Lunghezza mandrino aperto82,3 mm
Lunghezza mandrino chiuso89,6 mm
92,72 IVA esclusa
/ Unità
113,12 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione