Riferimenti
SCU:1515 16C
Rubix:160000000872096
EAN:8031591071348


Riepilogo info tecniche
| Tipo di attacco | filett. |
|---|---|
| Campo di serraggio, minimo | 3 mm |
| Campo di serraggio, massimo | 16 mm |
Dettagli del prodotto : MANDRINI AUTOSERRANTI 1515 16C
ESECUZIONE PROFESSIONALE per trapani a rotazione e percussione. Corpo in acciaio, griffe temprate e rettificate.
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di attacco | filett. |
|---|---|
| Campo di serraggio, minimo | 3 mm |
| Campo di serraggio, massimo | 16 mm |
| Grandezza | 16c |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 104,80 IVA esclusa
/ Unità
€ 127,86 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione