MANDRINO SU13 B16 871051

Mandrino

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Röhm:871051
Rubix:160000001308504
EAN:4019208189826
MANDRINO SU13 B16 871051

Riepilogo info tecniche

Diametro esterno46 mm
Campo di serraggio, minimo1 mm
Campo di serraggio, massimo13 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : MANDRINO SU13 B16 871051


Threaded fixation and tapered fixation.

Punti di forza

The automatic adjustment proportional to the cutting force maintains the constant clamping power even under difficult conditions. Exhaust holes of the dirt coupled with the centrifugal force. Easy manual opening.

Applicazioni

Model for quick tightening and loosening of drills, without wrench for heavy industry, for column drills.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro esterno46 mm
Campo di serraggio, minimo1 mm
Campo di serraggio, massimo13 mm
Lunghezza mandrino aperto93 mm
Lunghezza mandrino chiuso101,5 mm
115,67 IVA esclusa
/ Unità
141,11 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore