Riferimenti
Ansell:37-520 10.5
Rubix:999190100185604
Produttore:37520105
EAN:0076490442200




Riepilogo info tecniche
| Grandezza | 10,5 |
|---|---|
| Lunghezza | 345 mm |
| Valore di protezione chimica | jkl |
Documenti
Dettagli del prodotto : GUANTO ALPHATEC 37520 SIZE 10,5 37520 # 10,5
Guanto con formula nitrilica, fodera con felpatura 100% cotone. Disegno superiore di presa in rilievo, per manipolazioni sicure. Ottima resistenza a molte sostanze chimiche a base di oli e solventi. Flessibile, eccellente destrezza.
High comfort combined with good chemical and mechanical protection.
Punti di forza
Idoneo al contatto con i prodotti alimentari.Clorurato, per una protezione migliore dei prodotti durante la loro manipolazione.Facili da calzare e da sfilare.
Applicazioni
Trasformazione alimentare.Chimica.
Informazioni tecniche
Attributi
| Grandezza | 10,5 |
|---|---|
| Lunghezza | 345 mm |
| Valore di protezione chimica | jkl |
| Materiale principale | nitrile |
| ESD | no |
| Colore | blu |
| Spessore | 0,35 mm |
| Materiale | nitrile |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore