Riferimenti
Chiaravalli:27100045
Rubix:170000000732857
Produttore:27100045
EAN:8054652070906

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 45 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 70 mm |
| Materiale/finitura | Acciaio |
Documenti
Dettagli del prodotto : 27100045-ANELLI DIN 705 C-ABU 45C9 *
Anelli din 705
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 270 g |
|---|---|
| Diametro interno | 45 mm |
| Diametro esterno | 70 mm |
| Materiale/finitura | Acciaio |
| Spessore | 18 mm |
| Norma | DIN 705 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore
Diametro interno
45 mm
Diametro esterno
70 mm