Riferimenti
Chiaravalli:27200010
Rubix:170000000732863
Produttore:27200010
EAN:8054652070968

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 10 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 20 mm |
| Materiale/finitura | Acciaio Zincato |
Dettagli del prodotto : 27200010-ANELLI DIN 705 C-ABU 10 ZINCATIC9 *
Anelli din 705
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 15 g |
|---|---|
| Diametro interno | 10 mm |
| Diametro esterno | 20 mm |
| Materiale/finitura | Acciaio Zincato |
| Spessore | 1 mm |
| Norma | DIN 705 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Esaurito