080020116-ANELLO DESTRO ZINCATO (5/8) ZD M16 8002ZD M16
Anelli per tenditori, filettatura destra, zincati
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Beta Tools:8002ZD M16
Rubix:160000000019555
Produttore:080020116
EAN:8014230181653


Riepilogo info tecniche
| Lunghezza | 95 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Zinco |
| Diametro metrico | M16 |
Documenti
Dettagli del prodotto : 080020116-ANELLO DESTRO ZINCATO (5/8) ZD M16 8002ZD M16
Anelli per tenditori, filettatura destra, zincati
Punti di forza
Anelli per tenditori, filettatura destra, zincati
Applicazioni
Accessori per funi
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 0x0x0 mm |
|---|---|
| Peso | 231 g |
| Lunghezza | 95 mm |
| Materiale/finitura | Zinco |
| Diametro metrico | M16 |
| Capacità di carico | 1290 kg |
| Diametro di filettatura | 16 mm |
| Paese d'origine | IT |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,07 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,75 IVA inclusa
- Esaurito