VESTIAIRE MULTICASES SUR PIEDS 892717

Armadietto 2 armadietti per colonna con piano inclinato

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Spartex:892717
Rubix:999220906001852
EAN:3660338452260
VESTIAIRE MULTICASES SUR PIEDS 892717

Riepilogo info tecniche

Tipologia3x2
Numero di porte6
Altezza2170 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : VESTIAIRE MULTICASES SUR PIEDS 892717


Guardaroba 2 livelli monoblocco in lamiera d'acciaio.
2 vani per colonna, dotati di asta appendiabiti con 3 ganci scorrevoli.
Porte in acciaio con apertura diritta, 2 bocchette di aerazione e portaetichetta stampigliata.
Chiusura con lucchetto.
Larghezza scomparto 300 mm.
Profondità 500 mm.
Su gambe in polipropilene da 150 mm.
Con piano inclinato integrato
Struttura grigio RAL 7035 e ante grigio RAL 7016.

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologia3x2
Numero di porte6
Altezza2170 mm
Larghezza900 mm
Profondità500 mm
933,09 IVA esclusa
/ Unità
1138,37 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Tipologia

Numero di porte