VESTIAIRE MULTICASES SUR PIEDS 892708
Armadio con cinque scomparti
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Spartex:892708
Rubix:999220906001846
EAN:3660338452208




Riepilogo info tecniche
| Tipologia | armadio |
|---|---|
| Numero di porte | 15 |
| Altezza | 1950 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : VESTIAIRE MULTICASES SUR PIEDS 892708
Armadietti con serratura monopezzo in lamiera d’acciaio.
5 scomparti per colonna, porte lisce in acciaio con apertura dritta.
Chiusura di ogni porta con un cilindro (2 chiavi).
Larghezza della scatola: 300 mm.
Profondità: 500 mm.
Su piedini in polipropilene da 150 mm.
Telaio colore grigio RAL 7035 e porte colore grigio RAL 7016
5 scomparti per colonna, porte lisce in acciaio con apertura dritta.
Chiusura di ogni porta con un cilindro (2 chiavi).
Larghezza della scatola: 300 mm.
Profondità: 500 mm.
Su piedini in polipropilene da 150 mm.
Telaio colore grigio RAL 7035 e porte colore grigio RAL 7016
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | armadio |
|---|---|
| Numero di porte | 15 |
| Altezza | 1950 mm |
| Larghezza | 900 mm |
| Profondità | 500 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1185,07 IVA esclusa
/ Unità
€ 1445,79 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione