VESTIAIRE INDUSTRIE SALISSANTE 892679

Armadietto sporco per l'industria

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Spartex:892679
Rubix:999220906001825
EAN:3660338451997
VESTIAIRE INDUSTRIE SALISSANTE 892679

Riepilogo info tecniche

Tipologia1 colonna
Numero di porte1
Altezza1950 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : VESTIAIRE INDUSTRIE SALISSANTE 892679


One-piece changing locker made from sheet steel.
Right-opening doors with ventilation slots in top and bottom part.
Stamped name label holder and vertical sides Locking hasp. 1 shelf and a hanging rack + 3 hooks.
Polypropylene feet.
Locker width: 400 mm.
Frame grey RAL 7035 and doors grey RAL 7016.
Armadietto spogliatoio monoblocco in lamiera d'acciaio.
Ante con apertura a destra e fessure di ventilazione nella parte superiore e inferiore.
Portaetichette con nome inciso. Chiusura a chiave. 1 ripiano e un appendino + 3 ganci.
Piedi in polipropilene.
Larghezza dell'armadietto: 300 mm.
Telaio grigio RAL 7035 e ante grigio RAL 7016.
Consegnato con piano inclinato.

Punti di forza

Porte con aperture superiori e inferiori

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologia1 colonna
Numero di porte1
Altezza1950 mm
Larghezza400 mm
Profondità500 mm
473,21 IVA esclusa
/ Unità
577,31 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Tipologia

Numero di porte