VESTIAIRE MULTICASES SUR PIEDS 892707

Armadio con cinque scomparti

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Spartex:892707
Rubix:999220906001845
EAN:3660338452192
VESTIAIRE MULTICASES SUR PIEDS 892707

Riepilogo info tecniche

Tipologiaarmadio
Numero di porte10
Altezza1950 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : VESTIAIRE MULTICASES SUR PIEDS 892707


Armadietti con serratura monopezzo in lamiera d’acciaio.
5 scomparti per colonna, porte lisce in acciaio con apertura dritta.
Chiusura di ogni porta con un cilindro (2 chiavi).
Larghezza della scatola: 300 mm.
Profondità: 500 mm.
Su piedini in polipropilene da 150 mm.
Telaio colore grigio RAL 7035 e porte colore grigio RAL 7016

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiaarmadio
Numero di porte10
Altezza1950 mm
Larghezza600 mm
Profondità500 mm
849,45 IVA esclusa
/ Unità
1036,33 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Numero di porte