VESTIAIRE MULTICASES SUR PIEDS 892714

Armadietto 5 armadietti per colonna con piano inclinato

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Spartex:892714
Rubix:999220906001850
EAN:3660338452246
VESTIAIRE MULTICASES SUR PIEDS 892714

Riepilogo info tecniche

Tipologia3x5
Numero di porte15
Altezza2170 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : VESTIAIRE MULTICASES SUR PIEDS 892714


Armadietti monoblocco in lamiera d'acciaio.
5 scomparti per colonna, porte in acciaio liscio con apertura diritta.
Chiusura di ogni porta tramite cilindro (2 chiavi).
Larghezza del box 300 mm.
Profondità 500 mm.
Su piedini in polipropilene da 150 mm.
Con piano inclinato integrato
Telaio grigio RAL 7035 e ante grigio RAL 7016

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologia3x5
Numero di porte15
Altezza2170 mm
Larghezza900 mm
Profondità500 mm
1336,23 IVA esclusa
/ Unità
1630,20 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione