VESTIAIRE MULTICASES SUR PIEDS 892710

Due armadietti per ripostiglio

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Rif. sostituito:866271
Spartex:892710
Rubix:999220906001847
EAN:3660338452215
VESTIAIRE MULTICASES SUR PIEDS 892710

Riepilogo info tecniche

Tipologiaarmadio
Numero di porte4
Altezza1950 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : VESTIAIRE MULTICASES SUR PIEDS 892710


Ripostigli con 2 livelli monoblocco in lamiera d’acciaio.
2 scomparti per colonna, dotati di una guida per abiti con 3 ganci scorrevoli.
Porte in acciaio con apertura dritta, 2 prese d'aria supporto per etichette goffrato.
Chiuso con cerniera con lucchetto.
Larghezza scomparto: 300 mm.
Profondità: 500 mm.
Su gambe in polipropilene da 150 mm.
Telaio colore grigio RAL 7035 e porte colore grigio RAL 7016.

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiaarmadio
Numero di porte4
Altezza1950 mm
Larghezza600 mm
Profondità500 mm
€ 558,54 IVA esclusa
/ Unità
€ 681,42 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Numero di porte