VESTIAIRE INDUSTRIE PROPRE 892683
Armadietto pulito per l'industria con piano inclinato
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Spartex:892683
Rubix:999220906001828
EAN:3660338452024




Riepilogo info tecniche
| Tipologia | 4 colonne |
|---|---|
| Numero di porte | 4 |
| Altezza | 2170 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : VESTIAIRE INDUSTRIE PROPRE 892683
Armadietto spogliatoio monoblocco in lamiera d'acciaio.
Ante con apertura a destra e fessure di ventilazione nella parte superiore e inferiore.
Portaetichette con nome inciso. Chiusura a chiave. 1 ripiano e un appendino + 3 ganci.
Piedi in polipropilene.
Larghezza dell'armadietto: 300 mm.
Telaio grigio RAL 7035 e ante grigio RAL 7016.
Consegnato con piano inclinato.
Ante con apertura a destra e fessure di ventilazione nella parte superiore e inferiore.
Portaetichette con nome inciso. Chiusura a chiave. 1 ripiano e un appendino + 3 ganci.
Piedi in polipropilene.
Larghezza dell'armadietto: 300 mm.
Telaio grigio RAL 7035 e ante grigio RAL 7016.
Consegnato con piano inclinato.
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | 4 colonne |
|---|---|
| Numero di porte | 4 |
| Altezza | 2170 mm |
| Larghezza | 1200 mm |
| Profondità | 500 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 958,72 IVA esclusa
/ Unità
€ 1169,64 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione