VESTIAIRE INDUSTRIE SALISSANTE 892685
Armadietto sporco per l'industria con piano inclinato
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Spartex:892685
Rubix:999220906001829
EAN:3660338452031




Riepilogo info tecniche
| Tipologia | 2 colonne |
|---|---|
| Numero di porte | 2 |
| Altezza | 2170 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : VESTIAIRE INDUSTRIE SALISSANTE 892685
Armadietto spogliatoio monoblocco in lamiera d'acciaio.
Porte con apertura a destra e fessure di ventilazione nella parte superiore e inferiore.
Portaetichette con nome stampato e lati verticali Chiusura con hasp. 1 ripiano e un appendino + 3 ganci.
Piedi in polipropilene.
Larghezza dell'armadietto: 400 mm.
Telaio grigio RAL 7035 e ante grigio RAL 7016.
Consegnato con piano inclinato.
Porte con apertura a destra e fessure di ventilazione nella parte superiore e inferiore.
Portaetichette con nome stampato e lati verticali Chiusura con hasp. 1 ripiano e un appendino + 3 ganci.
Piedi in polipropilene.
Larghezza dell'armadietto: 400 mm.
Telaio grigio RAL 7035 e ante grigio RAL 7016.
Consegnato con piano inclinato.
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | 2 colonne |
|---|---|
| Numero di porte | 2 |
| Altezza | 2170 mm |
| Larghezza | 800 mm |
| Profondità | 500 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 779,31 IVA esclusa
/ Unità
€ 950,76 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione