VESTIAIRE INDUSTRIE SALISSANTE 892677

Armadietto sporco per l'industria

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Rif. sostituito:829122
Spartex:892677
Rubix:999220906001823
EAN:3660338451973
VESTIAIRE INDUSTRIE SALISSANTE 892677

Riepilogo info tecniche

Tipologia2 colonne
Numero di porte2
Altezza1950 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : VESTIAIRE INDUSTRIE SALISSANTE 892677


One-piece changing locker made from sheet steel.
Right-opening doors with ventilation slots in top and bottom part.
Stamped name label holder and vertical sides Locking hasp. 1 shelf and a hanging rack + 3 hooks.
Polypropylene feet.
Locker width: 400 mm.
Frame grey RAL 7035 and doors grey RAL 7016.
Armadietto spogliatoio monoblocco in lamiera d'acciaio.
Porte con apertura a destra e fessure di ventilazione nella parte superiore e inferiore.
Portaetichette con nome stampato e lati verticali Chiusura con hasp. 1 ripiano e un appendino + 3 ganci.
Piedi in polipropilene.
Larghezza armadietto: 400 mm.
Telaio grigio RAL 7035 e ante grigio RAL 7016.

Punti di forza

Porte con aperture superiori e inferiori

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologia2 colonne
Numero di porte2
Altezza1950 mm
Larghezza800 mm
Profondità500 mm
€ 636,36 IVA esclusa
/ Unità
€ 776,35 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Tipologia

Numero di porte