VESTIAIRE INDUSTRIE SALISSANTE 892678

Armadietto sporco per l'industria

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Spartex:892678
Rubix:999220906001824
EAN:3660338451980
VESTIAIRE INDUSTRIE SALISSANTE 892678

Riepilogo info tecniche

Tipologia3 colonne
Numero di porte3
Altezza1950 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : VESTIAIRE INDUSTRIE SALISSANTE 892678


One-piece changing locker made from sheet steel.
Right-opening doors with ventilation slots in top and bottom part.
Stamped name label holder and vertical sides Locking hasp. 1 shelf and a hanging rack + 3 hooks.
Polypropylene feet.
Locker width: 400 mm.
Frame grey RAL 7035 and doors grey RAL 7016.
Armadietto spogliatoio monoblocco in lamiera d'acciaio.
Porte con apertura a destra e fessure di ventilazione nella parte superiore e inferiore.
Portaetichette con nome stampato e lati verticali Chiusura con hasp. 1 ripiano e un appendino + 3 ganci.
Piedi in polipropilene.
Larghezza armadietto: 400 mm.
Telaio grigio RAL 7035 e

Punti di forza

Porte con aperture superiori e inferiori

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologia3 colonne
Numero di porte3
Altezza1950 mm
Larghezza1200 mm
Profondità500 mm
895,50 IVA esclusa
/ Unità
1092,51 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Tipologia

Numero di porte