SET DI CRICCHETTO E BOCCOLE DI SERRAGGIO 3/8'' - 18 ELEMENTI 6868832

ASSORTIMENTO DI 18 UTENSILI CON CRICCHETTO E CHIAVI A BUSSOLA 3/8" ROEBUCK

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Roebuck:6868832
Rubix:999180600005005
SET DI CRICCHETTO E BOCCOLE DI SERRAGGIO 3/8'' - 18 ELEMENTI 6868832

Riepilogo info tecniche

Numero di elementi21
Quadro di trascinamento3/8 ''

Documenti

Dettagli del prodotto : SET DI CRICCHETTO E BOCCOLE DI SERRAGGIO 3/8'' - 18 ELEMENTI 6868832


Din 3122 e 3123
Confezione da 18 chiavi a bussola e accessori 3/8”: ٥ Realizzate in Cromo Vanadio ٥ Finitura semi-satinata, semilucide con striature centrali ٥ Chiavi a bussola poligonali 14 Chiavi a bussola poligonali 3/8”: 7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21 mm 4 accessori per attacchi 3/8”: ٥ Cricchetto 3/8” ٥ Prolunga 125 mm per attacco 3/8” ٥ Cardano universale 3/8” ٥ Maniglia scorrevole a T 200 mm per attacco 3/8”

Informazioni tecniche


Attributi
Numero di elementi21
Quadro di trascinamento3/8 ''
52,89 IVA esclusa
/ Unità
64,53 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore