SET DI CRICCHETTO E BOCCOLE DI SERRAGGIO 1/2'' - 38 ELEMENTI 6868836
ASSORTIMENTO DI 38 ELEMENTI CON CRICCHETTO, CHIAVI A BUSSOLA E ACCESSORI 1/2" ROEBUCK
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Roebuck:6868836
Rubix:999180600005008
Documenti
Dettagli del prodotto : SET DI CRICCHETTO E BOCCOLE DI SERRAGGIO 1/2'' - 38 ELEMENTI 6868836
٥Assortimento di 31 chiavi a bussola, 1 cricchetto e 6 accessori 1/2":٥Realizzato in acciaio Cromo Vanadio٥Finitura semi-satinata, semilucide con striature centrali٥Chiavi a bussola poligonali17 chiavi a bussola poligonali 1/2” metriche10-11-12-13-14-15-16-17-19-21-22-23-24-27-28-30-32 mm14 chiavi a bussola poligonali 1/2” misure imperiali: 3/8"-7/16"-1/2"-9/16"-5/8"-11/16"-3/4"-13/16"-7/8"-15/16"-1"-1 1/16"-1 1/8"-1 1/4"Cricchetto 1/2”5 accessori per attacchi 1/2”:٥ Prolunga 75 mm per attacco 1/2”٥ Prolunga 125 mm per attacco 1/2”٥ Prolunga 250 mm per attacco 1/2”٥ Manico articolato 375 mm٥ Cardano 1/2”Trapano a mano 412 mm
Informazioni tecniche
Attributi
| Numero di elementi | 38 |
|---|---|
| Quadro di trascinamento | 1/2 '' |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 159,22 IVA esclusa
/ Unità
€ 194,25 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore