SET DI CRICCHETTO E BOCCOLE DI SERRAGGIO 1/4'' - 47 ELEMENTI 6868828
ASSORTIMENTO DI 47 UTENSILI CON CRICCHETTO E CHIAVI A BUSSOLA DA 1/4’’ ROEBUCK
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Dettagli del prodotto : SET DI CRICCHETTO E BOCCOLE DI SERRAGGIO 1/4'' - 47 ELEMENTI 6868828
DIN 3122 e 3123
Assortimento di 47 utensili 1/4”:٥ Realizzato in Cromo Vanadio٥ Finitura semi-satinata, semilucide con striature centrali٥ Bussole esagonali13 chiavi a bussola esagonali 1/4” : 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm8 chiavi a bussola lunghe esagonali 1/4”: 6-7-8-9-10-11-12-13 mm20 chiavi a bussola con attacco 1/4”:٥ Esagonali: 3-4-5-6-7 mm٥ Phillips: PH1-PH2-PH3٥ Inserti compatibile con profilo Torx: T10-T15-T20-T25-T27-T30٥ Pozidriv: PZ1-PZ2-PZ3٥ per viti con intaglio: 4-5,5-6,5 mm6 accessori per attacchi 1/4”:٥ Cricchetto 1/4”٥ Prolunga con manico per attacco 1/4”٥ Prolunga 100 mm per attacco 1/4”٥ Cardano universale 1/4”٥ Portapunte 1/4”٥ Maniglia scorrevole a T 112 mm per attacco 1/4”
Immagine non contrattuale
Informazioni tecniche
| Numero di elementi | 47 |
|---|---|
| Quadro di trascinamento | 1/4 '' |
- Esaurito