Riferimenti
Koyo:UFL 005
Rubix:160000000407246

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 25 mm |
|---|---|
| Larghezza | 16 mm |
| Interasse del fissaggio | 40 mm |
Dettagli del prodotto : SUPPORTO UFL 005
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 25 mm |
|---|---|
| Larghezza | 16 mm |
| Interasse del fissaggio | 40 mm |
| Materiale | acciaio |
| Altezza | 95 mm |
| Lunghezza | 60 mm |
| Serie | compact |
| Larghezza totale del cuscinetto | 16 mm |
| Diametro dei fori di fissaggio | 10 mm |
| Numero di fori | 2 |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 5800 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 10100 N |
| Diametro esterno | 95 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Esaurito