Riferimenti
Chiaravalli:06400028
Rubix:160000000457101
Produttore:06400028
EAN:8054652004185

Riepilogo info tecniche
| Diametro dell'albero | 28 mm |
|---|---|
| Coppia trasmissibile | 500 N.m |
| Tipologia | rck 40 non autocentrante |
Dettagli del prodotto : 06400028-CALETTATORI RCK 40 D.28/55
Calettatori
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 300 g |
|---|---|
| Diametro dell'albero | 28 mm |
| Coppia trasmissibile | 500 N.m |
| Tipologia | rck 40 non autocentrante |
| Lunghezza complessiva con viti | 28 mm |
| Lunghezza complessiva senza viti | 20 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 7,16 IVA esclusa
/ Unità
€ 8,73 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione