Riferimenti
Chiaravalli:06400170
Rubix:160000000457127
Produttore:06400170
EAN:8054652004444

Riepilogo info tecniche
| Diametro dell'albero | 170 mm |
|---|---|
| Coppia trasmissibile | 32800 N.m |
| Tipologia | rck 40 |
Dettagli del prodotto : 06400170-CALETTATORI RCK 40 D.170/225
Calettatori
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 5800 g |
|---|---|
| Diametro dell'albero | 170 mm |
| Coppia trasmissibile | 32800 N.m |
| Tipologia | rck 40 |
| Lunghezza complessiva con viti | 44 mm |
| Lunghezza complessiva senza viti | 38 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 89,78 IVA esclusa
/ Unità
€ 109,53 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione