Riferimenti
Chiaravalli:06400120
Rubix:160000000457122
Produttore:06400120
EAN:8054652004390

Riepilogo info tecniche
| Diametro dell'albero | 120 mm |
|---|---|
| Coppia trasmissibile | 13100 N.m |
| Tipologia | rck 40 |
Dettagli del prodotto : 06400120-CALETTATORI RCK 40 D.120/165
Calettatori
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 2350 g |
|---|---|
| Diametro dell'albero | 120 mm |
| Coppia trasmissibile | 13100 N.m |
| Tipologia | rck 40 |
| Lunghezza complessiva con viti | 185 mm |
| Lunghezza complessiva senza viti | 135 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 42,85 IVA esclusa
/ Unità
€ 52,28 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione