Riferimenti
Chiaravalli:06800006
Rubix:160000000456982
Produttore:06800006
EAN:8054652006363

Dettagli del prodotto : 06800006-CALETTATORI RCK 80 D. 6/14
Calettatori
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 150 g |
|---|---|
| Diametro dell'albero | 6 mm |
| Tipologia | rck 80 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 4,66 IVA esclusa
/ Unità
€ 5,69 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione