Riferimenti
Chiaravalli:06160055
Rubix:160000000456898
Produttore:06160055
EAN:8054652003768

Riepilogo info tecniche
| Diametro dell'albero | 55 mm |
|---|---|
| Coppia trasmissibile | 2300 N.m |
| Tipologia | rck 16 |
Dettagli del prodotto : 06160055-CALETTATORI RCK 16 D.55/85
Calettatori
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 900 g |
|---|---|
| Diametro dell'albero | 55 mm |
| Coppia trasmissibile | 2300 N.m |
| Tipologia | rck 16 |
| Lunghezza complessiva con viti | 41 mm |
| Lunghezza complessiva senza viti | 33 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 12,02 IVA esclusa
/ Unità
€ 14,66 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione