Riferimenti
Chiaravalli:06700019
Rubix:160000000456916
Produttore:06700019
EAN:8054652005458

Riepilogo info tecniche
| Diametro dell'albero | 19 mm |
|---|---|
| Coppia trasmissibile | 350 N.m |
| Tipologia | rck 70 autocentrante |
Dettagli del prodotto : 06700019-CALETTATORI RCK 70 D.19/47
Calettatori
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 390 g |
|---|---|
| Diametro dell'albero | 19 mm |
| Coppia trasmissibile | 350 N.m |
| Tipologia | rck 70 autocentrante |
| Lunghezza complessiva con viti | 45 mm |
| Lunghezza complessiva senza viti | 39 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 5,78 IVA esclusa
/ Unità
€ 7,05 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione