Riferimenti
Chiaravalli:06151040
Rubix:160000000456838
Produttore:06151040
EAN:8054652003485

Riepilogo info tecniche
| Diametro dell'albero | 40 mm |
|---|---|
| Coppia trasmissibile | 1030 N.m |
| Tipologia | rck 15 |
Dettagli del prodotto : 06151040-CALETTATORI RCK 15 D.40/65
Calettatori
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 500 g |
|---|---|
| Diametro dell'albero | 40 mm |
| Coppia trasmissibile | 1030 N.m |
| Tipologia | rck 15 |
| Lunghezza complessiva con viti | 39 mm |
| Lunghezza complessiva senza viti | 31 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 7,95 IVA esclusa
/ Unità
€ 9,69 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione