Riferimenti
Chiaravalli:06550025
Rubix:160000000457061
Produttore:06550025
EAN:8054652005106

Riepilogo info tecniche
| Diametro dell'albero | 25 mm |
|---|---|
| Coppia trasmissibile | 185 N.m |
| Tipologia | rck 55 |
Dettagli del prodotto : 06550025-CALETTATORI RCK 55 D.25/35
Calettatori
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 170 g |
|---|---|
| Diametro dell'albero | 25 mm |
| Coppia trasmissibile | 185 N.m |
| Tipologia | rck 55 |
| Lunghezza complessiva con viti | 38 mm |
| Lunghezza complessiva senza viti | 29 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 6,03 IVA esclusa
/ Unità
€ 7,36 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione