Riferimenti
Chiaravalli:06800065
Rubix:160000000457010
Produttore:06800065
EAN:8054652006646

Riepilogo info tecniche
| Diametro dell'albero | 65 mm |
|---|---|
| Coppia trasmissibile | 3050 N.m |
| Tipologia | rck 80 autocentrante |
Dettagli del prodotto : 06800065-CALETTATORI RCK 80 D.65/84
Calettatori
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 2210 g |
|---|---|
| Diametro dell'albero | 65 mm |
| Coppia trasmissibile | 3050 N.m |
| Tipologia | rck 80 autocentrante |
| Lunghezza complessiva con viti | 89 mm |
| Lunghezza complessiva senza viti | 81 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 31,58 IVA esclusa
/ Unità
€ 38,52 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione